※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBR-3068 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター クリタック 29379640 JBR-3068 携帯用浄水ボトル ピュアウォーター クリタック 29379640

携帯用浄水ボトル ピュアウォーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29379640 品番 JBR-3068
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

いつでもどこでも持ち運べる携帯用浄水ボトルです。
ミネラル分はそのまま。味やにおいに影響する項目をフィルターで除去します。
バックに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズです。

付属品携帯用浄水フィルター トラスコ品番355-9316 材質本体:ポリエステル樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコン樹脂、ろ材:活性炭、不織布 幅(mm)65 ブルー 高さ(mm)210 奥行(mm)65 容量(L)0.475

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする