※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y-AK001 3M旗付き333運動用介錯ロープ極 結一産業 29381128 Y-AK001 3M旗付き333運動用介錯ロープ極 結一産業 29381128 Y-AK001 3M旗付き333運動用介錯ロープ極 結一産業 29381128 Y-AK001 3M旗付き333運動用介錯ロープ極 結一産業 29381128 Y-AK001 3M旗付き333運動用介錯ロープ極 結一産業 29381128

3M旗付き333運動用介錯ロープ極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29381128 品番Y-AK001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

作業員の方達が持つ場所をひと目でわかるよう3M旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。
色が落ちた際でもメートル位置がわかるような加工なども施しております。
識別と地切り確認が出来るよう手元30cmに色を付けています。

用途クレーン玉掛け作業の荷物の引き寄せやバランスとりに。 トラスコ品番368-2726 材質ロープ:ポリエステル、フック:スチール、旗:塩ビ 赤・黄・緑 径(Φmm)12 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする