※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH52388 住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング コイズミ(小泉成器) 29381548 AH52388 住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング コイズミ(小泉成器) 29381548 AH52388 住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング コイズミ(小泉成器) 29381548

住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29381548 品番 AH52388
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。
らくピタ取付
セード回転式

用途住宅・店舗用照明 付属品専用リモコン トラスコ品番382-5194 セット内容専用リモコン 幅(mm)605 質量(kg)3.3 乳白色 取付らくピタ 高さ(mm)180 電圧(V)100 消費電力(W)42.9 外径(Φmm)560 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 LED色電球色〜昼光色 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 LED寿命(時間)40000 リモコンあり 明るさ(Lm)3575 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)97 調光の可否 適用畳数〜8 調光範囲約1〜100%、LED保安灯5段階調光 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする