※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 蛍光灯
コイズミ(小泉成器)の LED蛍光灯
住宅・店舗用照明 調光・調色機能付き 太陽光スペクトルLEDシーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29381557
品番
AH52389
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。
らくピタ取付
セード回転式
用途
住宅・店舗用照明
付属品
専用リモコン
トラスコ品番
382-5196
セット内容
専用リモコン
幅(mm)
605
質量(kg)
3.3
色
乳白色
取付
らくピタ
高さ(mm)
180
電圧(V)
100
消費電力(W)
37.4
外径(Φmm)
560
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
LED色
電球色〜昼光色
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.6
LED寿命(時間)
40000
リモコン
あり
明るさ(Lm)
3090
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
97
調光の可否
可
適用畳数
〜6
調光範囲
約1〜100%、LED保安灯5段階調光
調色の可否
可