※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイモ
ダイモの オフィス機器
ダイモの ラベルプリンタ
ダイモの ラベルプリンタサプライ関連品
Mー1011用 アルミテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
29381767
品番
DM3580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DYMO用アルミ製ラベルテープです。
別売りのDM1011で文字を打刻します。
熱やサビ、圧力にも強い仕様です。
用途
工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。
トラスコ品番
390-5286
材質
本体:アルミニウム
幅(mm)
13
高さ(mm)
50
タイプ
のり付き
奥行(mm)
50
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
3.66
適合テープ幅(mm)
12