※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシェルター(防炎)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29382564 品番 QSF-L
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サッと出して設営できるポップアップテントです。
軽く機動力があり、災害・緊急時に最適なテントです。
ドアを閉めれば完全個室になり、安心して着替えや授乳ができます。
天井を開閉することができるので、熱中症対策に配慮しつつ、飛沫感染を防ぎます。
咳や発熱症状のある方の隔離空間としても使えます。
アルコール除菌も可能です。

付属品収納袋 トラスコ品番448-4658 材質生地:ポリエステル、内側アルミコーティング、フレーム:スチール 幅(mm)2400 高さ(mm)1800 タイプ防炎 奥行(mm)2400 棟高(m)1.8 材質(フレーム)スチール 組立方法ポップアップ式 奥行(m)2.4 色(本体)ブルー 間口(m)2.4 材質(天幕)190Tポリエステル(内側:アルミコーティング) 適合用途災害時の避難所、感染対策

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
災害時のプライバシー保護
有限会社大進建設 様 (建設業・工事業)

ワンタッチで設置でき、場所決めの移動も軽いので簡単にできるとおもいます。
また片付けもスムーズ、場所も選びません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする