背張地:ネイビー

5-351-1002 Fursys T400シリーズ_ブラックフレーム 内田洋行 29386798 5-351-1002 Fursys T400シリーズ_ブラックフレーム 内田洋行 29386798

Fursys T400シリーズ_ブラックフレーム

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(座面)ネイビー 色(背面)ネイビー 注文コード29386798 品番5-351-1002
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を重視したT400シリーズは、クラス最新のメカを搭載し、快適な座り心地をサポートいたします。
シンプルでシャープなデザインはさまざまなシーンで適応しやすく、新しいワークプレイスを鮮やかに彩ります。

質量(kg)19 用途【仕様:シンクロチルト、上下昇降機構、座奥調節機構、リクライニング強度調節機構、背傾斜範囲調節機構、ランバー上下調節機構、肘上下+前後+左右角度調節機構、ヘッドレスト角度/上下調節】 材質背 クロスメッシュ キャスターナイロンキャスター 肘掛なし 色(座面)ネイビー 色(背面)ネイビー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする