5-356-3675 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム 内田洋行 29401376 5-356-3675 Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム 内田洋行 29401376

Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛アルミリング肘 色(座面)ターコイズブルー 色(フレーム)ブラック 色(背面)ターコイズブルー 注文コード29401376 品番5-356-3675
参考基準価格(税別)¥194,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は肘掛・色など440種類から選べます 他の種類を見る
色(座面)ターコイズブルー 全高(mm)982〜1072 本体質量(kg)21.9 肘掛アルミリング肘 材質クロスメッシュ 質量(kg)21.9 キャスターナイロンキャスター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×595〜645×982〜1072 色(フレーム)ブラック グリーン購入法適合 色(背面)ターコイズブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする