※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンフラットチューブ (TFU〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)4 注文コード29419984 品番TFU0425R-5-10-X4
参考基準価格(税別)¥10,690 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は外径・色など280種類から選べます 他の種類を見る

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。

内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 長さ(m)10 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする