TIUB01BU2-20U ポリウレタンチューブ (TIUB〜) SMC 29425076

ポリウレタンチューブ (TIUB〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)3.18 クリアブルー(半透明) 注文コード29425076 品番TIUB01BU2-20U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は外径・色など123種類から選べます 他の種類を見る

・一般空気圧配管用。
・柔軟。

内径(Φmm)2 使用流体空気、水 材質ポリウレタン チューブ外径(inch)1/8 外径(Φmm)3.18 クリアブルー(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29425076 TIUB01BU2-20U 29425067 TIUB01BU2-20 ポリウレタンチューブ (TIUB〜) SMC ポリウレタンチューブ (TIUB〜) SMC 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29425767
2016-05-03
用途:
浄水器

メーカーの通販サイトがなくなって困っていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする