※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトポリウレタンチューブ

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 29430922 品番 TUS0425YB-20
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

狭い場所での配管が可能。
極軟質

長さ(m)20 イエローブラウン 最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)8(20℃時) 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20〜60(凍結なきこと) 使用流体空気 引抜強度(N)(インナースリーブなし)15/(インナースリーブあり)80 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
注意
※一般工業用水には使用しないで下さい。最高使用圧力が低く、サージ圧によりチューブが抜けるか、または破裂することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29431001
2020-01-28
用途:
エア圧縮機のホース
溝川食品 様

エア圧縮機ホースの交換している。やわらかいのでホースの交換時仕事がやりやすい。

対象商品:
29430886
2018-12-28
用途:
装着間接続
株式会社 IJR 様 (製造業)

柔らかい
軟質
を、求めた。
が、何れも、要求にたいしては、硬かった。
表示方法の一考を。どうぞ宜しく。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
29431001
2018-07-12
用途:
機械の消耗品。
製造業

常日頃使用しているものなので、毎回、同じものを使っています。

対象商品:
00615781
2017-05-03
用途:
釣具
不動産業

ステンレスワイヤー被覆材に使用します。適当な張りと色が良いので購入しました。もう少し安いと助かる。

対象商品:
00615727
2017-05-02
用途:
小型機器の取り回し

本当にプルプルするような柔らかさで、狭いところの取り回しが非常に楽に出来ます。

2017-03-15
用途:
釣り具
不動産業

手触りがよく、冬場でもしなやか。値段なりのことはあります。

2017-03-15
用途:
釣り具
不動産業

手触りがよく、冬場でもしなやか。値段なりのことはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする