※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトポリウレタンチューブ (TUS〜)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 29431123 品番 TUS0805YB-20
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

狭い場所での配管が可能。
極軟質。

内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 イエローブラウン 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 最小曲げ半径(mm)15(20℃時) 特性柔軟性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29431281
2021-09-24
用途:
蒸気を吸引するように使っています。
株式会社サプラテクノ 様 (製造業)

半透明だと見やすくてずっと使用しているのですが、今回在庫切れということで、商品を受け取れませんでしたが、また入荷したら購入させていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする