TUS1065BU-100 ソフトポリウレタンチューブ (TUS〜) SMC 29431157

ソフトポリウレタンチューブ (TUS〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)10 注文コード29431157 品番TUS1065BU-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,900
この商品は外径・色など42種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所での配管が可能。
極軟質。

内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29431157 TUS1065BU-100 00616131 TUS1065BU-100 ソフトポリウレタンチューブ SMC ソフトポリウレタンチューブ SMC 1巻 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29431281
2021-09-24
用途:
蒸気を吸引するように使っています。
株式会社サプラテクノ 様 (製造業)

半透明だと見やすくてずっと使用しているのですが、今回在庫切れということで、商品を受け取れませんでしたが、また入荷したら購入させていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする