リーフティーポット・クリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29438984 品番 CHC-45T
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大きい茶こしの耐熱ガラス製ティーポット
茶葉が広がり、かつ少量のお湯でも抽出しやすいように大きい茶こしを付けました。
紅茶にフルーツティーを入れてアレンジティーも愉しめます。
茶こしを外せば電子レンジでもご使用いただけます。

材質本体ガラス・フタ/耐熱ガラス、茶こし/ステンレス 容量(mL)実用容量:450 質量(g)290 外径×高さH(Φmm×mm)213×90 耐寒耐熱温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120(ある場合のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする