フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの ドア・扉金物
フジテック・ジャパンの 丁番
自由丁番両開き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
本体:ステンレス、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼
サイズ
64
注文コード
29439499
品番
ステンレス64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス/調整棒
材質
本体:ステンレス、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼
サイズ
64
耐荷重(kg)
5
仕上
ヘアライン
適合扉
(幅)500/(高さ)1000/(厚さ)21まで