フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの ドア・扉金物
フジテック・ジャパンの 丁番
自由丁番両開き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
本体:ステンレス、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼
サイズ
102
注文コード
29439517
品番
ステンレス102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス/調整棒
材質
本体:ステンレス、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼
サイズ
102
耐荷重(kg)
10
仕上
ヘアライン
適合扉
(幅)800/(高さ)1800/(厚さ)23まで