白64 自由丁番両開き フジテック・ジャパン 29439526 白64 自由丁番両開き フジテック・ジャパン 29439526

自由丁番両開き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材質本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼 サイズ64 注文コード29439526 品番白64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ビス/調整棒 材質本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼 サイズ64 耐荷重(kg)5 仕上塗装 適合扉(幅)500/(高さ)1000/(厚さ)21まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする