フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの ドア・扉金物
フジテック・ジャパンの 丁番
自由丁番両開き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼
サイズ
76
注文コード
29439535
品番
白76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス/調整棒
材質
本体:鉄、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼
色
白
サイズ
76
耐荷重(kg)
7
仕上
塗装
適合扉
(幅)600/(高さ)1500/(厚さ)23まで