Φ32 新型プレートU型ソケット(パイプ抑え付) フジテック・ジャパン 29439605 Φ32 新型プレートU型ソケット(パイプ抑え付) フジテック・ジャパン 29439605

新型プレートU型ソケット(パイプ抑え付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29439605 品番Φ32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
付属品取付ビス 材質本体:亜鉛、プレート:ステンレス 寸法(mm)Φ32 仕上本体:クロームメッキメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする