太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29439754 品番 N-972
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

超軽量、ハイパワーの高速バリカン。
人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。
モーターはアウトライナモーターを採用。
よりパワフルな切れ味を実現。
15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。
またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。
安定した性能を長くご使用いただけます。
ボディは軽量化。
スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。
より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。
使用時に折れや内部段線を防ぎます。
さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。
(コードは取り外し不可となります)。

付属品充電器付き 質量(kg)2.1 全長(m)2.1 刈込み幅(mm)400 バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH 電源タイプ充電式
注意
替刃はN-960-1(12枚刃)、N-806-1(10枚刃)となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29439736
2023-11-07
用途:
剪定作業
川尻造園 様 (農・林・水産業)

パワーアップされた分バッテリーに対して作業時間が短くなっているのが気になる、もう少し長時間使用できるバッテリーが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする