高精度トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード29441197 品番STA771ST-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。

締付トルク(N・m)75 全長(mm)295 口径(mm)29 ナットフレアナット(冷凍サイズ):5/8″
注意
※TA771ST-2(1/4″用)、TA771ST-3(3/8″用)は新旧冷媒兼用です。
※TA771ST-4(1/2″用)、TA771ST-5(5/8″用)は新冷媒二種規格専用です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441197 STA771ST-5 51940133 TA771ST-5 高精度トルクレンチ イチネンTASCO 高精度トルクレンチ イチネンTASCO 1丁 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする