ドレンホース用サクションポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29441845 品番STA918SX
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13〜25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441845 STA918SX 28993668 TA918SX ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
エアコンのドレン詰まり解消
建設業・工事業

今年は冷房機関が長いため、ドレン詰まりによる水漏れも多く発生。その都度で持っている人に借りたり、他の物を使って対応していましたが、商品が到着したその日から早速活躍しました!役に立つ工具です!!

対象商品:
29441845
2023-08-01
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

ほかの物には付いていなかった交換できる曲がりの先端が,とっても使いやすくてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする