滑り止めマット雪・ぬかるみ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(3m) 注文コード29441879 品番-
在庫数量:残り71点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

網目状の水草がスリップ防止!
雪道やぬかるみに。
泥跳ね防止にも役立てます。
用途に合わせ2種類の幅をラインナップ。
日本のイグサに似た天然水草の一種、シーグラス製。

用途雪道やぬかるみのスリップや泥跳ね防止に 材質水草 幅(mm)500 厚さ(mm)5 質量(kg)約1.8 長さ(m)3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※スリップを完全に防止するものではありません。商品の不具合の場合は商品代金以上の責はご容赦ください。
※火気厳禁。
※高温多湿な場所での保管・ご使用はおやめください。商品の劣化やカビが発生する恐れがあります。
※表記重量は目安です。天然素材のため、周囲の湿度などの影響で重量は多少変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする