滑り止めマット雪・ぬかるみ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚(3m) 注文コード29441888 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

網目状の水草がスリップ防止!
雪道やぬかるみに。
泥跳ね防止にも役立てます。
用途に合わせ2種類の幅をラインナップ。
日本のイグサに似た天然水草の一種、シーグラス製。

用途雪道やぬかるみのスリップや泥跳ね防止に 材質水草 幅(mm)800 厚さ(mm)5 質量(kg)約2.8 長さ(m)3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※スリップを完全に防止するものではありません。商品の不具合の場合は商品代金以上の責はご容赦ください。
※火気厳禁。
※高温多湿な場所での保管・ご使用はおやめください。商品の劣化やカビが発生する恐れがあります。
※表記重量は目安です。天然素材のため、周囲の湿度などの影響で重量は多少変化します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441888 - 39276607 MISUM-80 滑り止めマット TRUSCO 滑り止めマット TRUSCO 1枚 5,798 税込6,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする