曜日別特売
LNM3248 耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ) 29441924

LNM3248 耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ) 29441924
LNM3248 耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ) 29441924
LNM3248 耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ) 29441924
LNM3248 耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ) 29441924
LNM3248 耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ) 29441924

耐切創手袋メタルミックスライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)約25.0
内容量1双注文コード29441924品番LNM3248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。

用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢サイズL品番LNM3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創全長(cm)約25.0中指長(cm)約8.4手のひらまわり(cm)約20.6ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。
※特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、浴剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする