紳士 ブリスタージャージパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード29442798 品番K6705-66 NE5 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

吸汗、速乾、消臭(消臭テープ)を使用した機能素材。
縦横に伸びるナチュラルストレッチ素材と腰回りゆったり仕様でストレスフリーに着用頂けます!
足長見えするスレンダーパターンを採用しておりシルエットがとても綺麗◎
裾直し不要な選べるレングスが嬉しい♪
サイドとヒップには便利なポケット付き。
更に右側のサイドポケットには便利なコインポケットも付いています。
様々なシーンで着用頂ける商品です!

用途ウォーキング/トレーニング/リラクシング/リハビリや病院内での院内着 仕様(ウエスト)調整ひも付き・ウエストゴム/(ポケット)両サイドとヒップポケット付き 種別パンツ ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)66 ウエスト(cm)72 機能吸汗、速乾、消臭、ストレッチ 総丈(cm)96.5 股上(cm)30.5 ヒップ(cm)114 裾幅(cm)18 太もも周り(cm)71
注意
※濃色製品は染料の性質上、白物と一緒に洗うと色が付くことがあります。白物と分けて洗ってください。
※生成及び淡色製品には、洗濯は無蛍光洗剤をご使用下さい。
※長時間水の中に放置せず洗濯後すぐに形を整えて干して下さい。
※プリント、刺繍・ワッペン部分等へのアイロンはお避け下さい。
※雨などに打たれた場合、濡れた状態で重ね置き等しないで下さい。手早く乾いた布で出来るだけ水分を拭き取り、すみやかに陰干しして下さい。
※洗濯の際は、他の物と分けて洗って下さい。
※強くこすられた場合、摩擦により色落ちし他の衣料等を汚すことがあります。
※着用や洗濯時に表面がザラザラした物や突起物と擦れることにより、糸が引き出されてループ状になったり、毛玉が発生することがありますので、お取り扱いにはご注意下さい。
※裏返してネットに入れて洗濯して下さい。
※アイロン掛けの際は当て布を使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする