名古屋製綱
名古屋製綱の 墜落制止用器具
名古屋製綱の 介錯ロープ
エステルスパンナビゲーション(R)ロープ 2色タイプ(介錯ロープ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
10
ロープ径(Φmm)
12
注文コード
29443857
品番
12mm×10m(赤3m+緑7m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ロープ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。2色あるので安全作業の目安です。
仕様
大型フック+赤色ロープ3m(危険)+緑色ロープ7m(作業区域)
色
赤・緑
長さ(m)
10
ロープ径(Φmm)
12
寸法(Φmm×m)
12×10(赤3+緑7)