※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)600
ポートねじの種類TN
注文コード29446280
品番CY3B32TN-600Z
 
参考基準価格(税別)¥63,530
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など273種類から選べます
他の種類を見る
 
【軽量化】
ボディ、ヘッドカバー形状および
マグネットカップリングにより質量削減。
質量16%削減(1.35kg→1.13kg)
【潤滑性向上】
ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、
常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15〜Φ63)
【安定作動】
ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで
スムーズな作動を実現。
仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一