画像準備中

PLC FP7 拡張カセット(通信カセット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29448416 品番AFP7CCRM2
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出 規格【EN/IEC規格】商品CE表示:〇、低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、【外国規格】UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300、規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL)、規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201 本体質量(g)約25(端子台含む) 消費電流(mA)90以下 通信方式半二重方式 使用環境腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。 使用周囲温度(℃)0〜+55、保存時:-40〜+70 耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による) 同期方式調歩同期方式 耐振動5〜8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4〜150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) インターフェイスRS-422/RS-485 2ch 伝送方法ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s 接続台数汎用通信時 最大99台、コンピュータリンク時 最大99台、PLC間リンク時 最大16台、MODBUS-RTU時 最大99台 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 伝送距離RS-485モード時 最大1,200m、RS-422モード時 最大400m 使用周囲湿度(%RH)10〜95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10〜95(at 25℃ 結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする