Cool-band-1 冷却バンド(保冷剤付き)  紺色 ミエローブ 29449694 Cool-band-1 冷却バンド(保冷剤付き)  紺色 ミエローブ 29449694 Cool-band-1 冷却バンド(保冷剤付き)  紺色 ミエローブ 29449694

冷却バンド(保冷剤付き) 紺色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29449694 品番Cool-band-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。

材質カバー:ポリエステル100%、ジェル:水、増粘剤 ディープブルー 質量(g)(本体カバー)約15/(保冷剤)約140 タイプ保冷剤入タイプ 横幅(mm)60 全長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする