アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アラムの ヘラ・スパチュラ
MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29449789
品番
9683-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質
シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)
幅(mm)
130
型式
大長
全長(mm)
450
色
青
サイズ
大長
タイプ
金検タイプ
先端形状
平坦形状
耐熱温度(℃)
180
注意
※検出機の設定により、検出できる破片の大きさにばらつきがあります。