MPFシリコーンロングスクレイパー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29449850 品番 0651-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製)
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。

材質シリコーン 全長(mm)800 タイプ金検タイプ パイプ長(mm)550
注意
※樹脂部分も金属検知機に検知できる材料を使用しています。
※単品部品での販売はおこなっておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29449868
2024-05-07
用途:
会社用
製造業

金属探知機付で長柄が欲しかったので個運通しました。若干高いですが、使用感は満足です。伸縮性があればいいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする