MPF EPDMスクレイパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29449886 品番 0652-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。

材質EPDM(芯材:高強度ナイロン) 幅(mm)130 全長(mm)210 タイプ金検タイプ 先端形状R型 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする