JBP-2000A Battery Pack 2000 Plus Jackery(ジャクリ) 29462057 JBP-2000A Battery Pack 2000 Plus Jackery(ジャクリ) 29462057

Battery Pack 2000 Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29462057 品番JBP-2000A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,000
販売価格(税別)
159,091

Jackeryポータブル電源2000Plus「JBP-2000A」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して5台まで増設可能です。

セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm)約470×331×231 質量(kg)約19 温度(℃)充電:0〜45 定格容量リチウムイオン電池45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh) 保存温度範囲(℃)0〜25(1年)、0〜45(3ヶ月)、-20〜45(1ヶ月) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートDC拡張:2×32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、DC入力:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A:17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W 動作温度範囲(℃)-10〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする