Jackery(ジャクリ)
Jackery(ジャクリ)の 非常用電源
Jackery(ジャクリ)の 非常用電源本体
Connector(2000Plus)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29462066
品番
JC-CO20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,800
販売価格(税別)
¥
15,273
バスケットに入れる
Jackeryポータブル電源2000Plus「JBP-2000A」を2台接続するためのアダプターです。
出力電圧(V)
200〜50Hz/60Hz
入力電圧(V)
100〜50Hz/60Hz
効率
入力/出力:4000W Max、20A Max
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜45