マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
B5 バインダー セッション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
29470640
品番
F310-30
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Wインデックス、クリアポケットなどの本文内容はそのままに、「ブラック」「ライトパープル」「ミントグリーン」「グラデーション」の4色が新たに仲間入りしました。
付属品
Wインデックス10山、6mm横罫ルーズリーフ5枚、スマートレビュールーズリーフ5枚、クリアポケット1枚
色
ライトパープル
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴
本体寸法(mm)
276×218
背幅(mm)
29
穴数
26穴
リング内径(Φmm)
16
収容数
標準収容枚数:120枚