プリントルーズバインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29471218 品番 N-3120-12
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。
ひねって開くだけの簡単操作。
セーフティストッパー付き。表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。
裏表紙にポケット付き。2つ折りA4用紙が入ります。
バインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフ(B5)が10枚入っています。
紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。

用途ノート・バインダー 付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード 材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙 寸法(mm)228×18×266 ピンク サイズB5 タイプタテ型/S型 種類2穴Oリング 穴数2穴 収容数コピー用紙100枚
注意
※インデックスのサイズ:257×197mm
※交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフ B5 B罫 100枚(品番:LL-B504B)」を推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする