A5 ノート COCOCHY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ライトオレンジ 注文コード29471875 品番N479-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

COCOCHY(ココチィ)は、使う人や環境へのやさしさに配慮した、サステナブルなリングノートです。
環境へのやさしさと使い心地の良さにこだわった高品質な仕様でありながら、誰もが気軽にサステナブルな活動をはじめ継続できるよう、手に取りやすい価格を目指しました。
使う人みんなに"心地いい"リングノートです。
分別廃棄が簡単にできる「リング開き」付き。
表紙には、プラスチック代替素材(FSエリプラ+)を使用。
手汗や手油に強い表紙。
今の気分にぴったりの色が見つかるカラーバリエーション。

ライトオレンジ サイズA5 質量(g)119 枚数40 寸法(縦×横)(mm)【本文】211×148 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】211×152×10 メモリ入7mm罫 罫幅(mm)7 用紙厚(g/m2)筆記用紙70 材質(表紙)高密度厚紙 製本ツインワイヤ ミシン目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする