クリーナー ブラシ & クロス 2Way 柔らかい毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29472496 品番 KBR-017GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ディスプレイやパソコンのお掃除に最適。指紋もホコリも掃除できる、2WAYタイプのクリーニングブラシ&クロスです。
機器本体を傷つけにくい柔らかい毛と、スマホやタブレット画面を消しゴム感覚で拭き上げることができる、角度がついた45度設計のクロスが付いています。
サイドボタンをスライドさせてブラシとクロスを使い分けることが可能です。
サイドボタンを中央にスライドすることでブラシとクロスを本体に完全収納することができます。
コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。
本体部分には、デスク周りを明るく彩るパステルカラーを採用しています。
ブラシ部分は洗って繰り返し使用可能です。汚れがひどい場合はぬるま湯で手洗いをしてください。

材質柄:ABS、毛材:ポリエステル・PP・ナイロン、クロス:ナイロン・ポリエステル ブルーグリーン 質量(g)19 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×約105×約17(ブラシ・クロス収納時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29472496 KBR-017GN 29472505 KBR-017GY クリーナー ブラシ & クロス 2Way 柔らかい毛 エレコム クリーナー ブラシ & クロス 2Way 柔らかい毛 エレコム 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29472496 KBR-017GN 29472487 KBR-017AS クリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ エレコム クリーナー ブラシ & クロス 2Way 静電気除去 除電ブラシ エレコム 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする