17JE-13370-02(D2C)-CG 17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 29473494

17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(100個)極数37コンタクト形状メス注文コード29473494品番17JE-13370-02(D2C)-CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
極数37種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC300端子形状半田付けタイプ定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ材質(シェル)/処理Niメッキ適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下耐電圧(V/min)AC1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05401594
2019-10-08
用途: ケ-ブル加工のハ-ネスに使用
デンゲル株式会社

コネクタ-の大きさ、取り付けネジが楽にでき 大変便利です 評判が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする