曜日別特売

17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ

17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(1件のレビュー)
種類角型結線方法はんだ形状ストレート使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC300端子形状半田付けタイプ定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ材質(シェル)/処理Niメッキ適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下耐電圧(V/min)AC1000
全22種類を絞り込む
極数
コンタクト形状
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2947345817JE-13090-02(D2C)-CG1セット(100個)9メス
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
2947346717JE-13150-02(D2A)-CG1セット(100個)15メス
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2947347617JE-13150-02(D2C)-CG1セット(100個)15メス
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2947348517JE-13150-02(D4C)A1セット(100個)15メス
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
2947349417JE-13370-02(D2C)-CG1セット(100個)37メス
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2947351017JE-13370-02(D3C)A1セット(100個)37メス
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
2947351917JE-23090-02(D3A)1セット(100個)9オス
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
2947352817JE-23090-02(D4C)1セット(100個)9オス
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
2947353717JE-23250-02(D4A)1セット(100個)25オス
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
0540149717JE-13090-02(D2C)-CG1個9メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540150617JE-13150-02(D2A)-CG1個15メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540151517JE-13150-02(D2C)-CG1個15メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540152417JE-13150-02(D4C)A1個15メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540154217JE-13370-02(D2C)-CG1個37メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540155817JE-13370-02(D3C)A1個37メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540156717JE-23090-02(D3A)1個9オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540158517JE-23090-02(D4C)1個9オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540161217JE-23250-02(D4A)1個25オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
0540153317JE-13250-02(D18A1)A-CG1個25メス
オープン
取扱い終了
返品不可
0540157617JE-23090-02(D3C)1個9オス
オープン
取扱い終了
返品不可
0540159417JE-23250-02(D18A)-CG1個25オス
オープン
取扱い終了
返品不可
0540160317JE-23250-02(D18A1)-CG1個25オス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0540149717JE-13090-02(D2C)-CG2947345817JE-13090-02(D2C)-CG画像準備中17JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0540150617JE-13150-02(D2A)-CG2947346717JE-13150-02(D2A)-CG17JE-13150-02(D2A)-CG 17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 2947346717JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0540151517JE-13150-02(D2C)-CG2947347617JE-13150-02(D2C)-CG画像準備中17JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0540152417JE-13150-02(D4C)A2947348517JE-13150-02(D4C)A画像準備中17JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0540154217JE-13370-02(D2C)-CG2947349417JE-13370-02(D2C)-CG17JE-13370-02(D2C)-CG 17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 2947349417JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0540155817JE-13370-02(D3C)A2947351017JE-13370-02(D3C)A17JE-13370-02(D3C)A 17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 2947351017JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0540156717JE-23090-02(D3A)2947351917JE-23090-02(D3A)17JE-23090-02(D3A) 17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 2947351917JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0540158517JE-23090-02(D4C)2947352817JE-23090-02(D4C)17JE-23090-02(D4C) 17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 2947352817JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0540161217JE-23250-02(D4A)2947353717JE-23250-02(D4A)画像準備中17JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1セット(100個)
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05401594
2019-10-08
用途: ケ-ブル加工のハ-ネスに使用
デンゲル株式会社

コネクタ-の大きさ、取り付けネジが楽にでき 大変便利です 評判が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする