武蔵ホルト
武蔵ホルトの 添加剤
武蔵ホルトの ガソリン添加剤
スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29477834
品番
PR7729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5万キロ以上走行車のインジェクターや吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し燃焼を促進させます。
コーテイング効果により汚れの再付着を防止します。
ガソリン40L-70Lに1本使用。
用途
車の燃料添加剤
幅(mm)
53
高さ(mm)
213
奥行(mm)
53
適合車
4サイクルガソリンエンジン車用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※4サイクルガソリンエンジン車用