エナジールブデポジットクリーナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29477868 品番EL-Z01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高濃度PAEを配合しエンジン内部を強力に洗浄します。
汚れの再付着を防止するコーテイング効果。
特殊FM剤がフリクションロスを低減。20L-60Lに1本

用途車の燃料添加剤 幅(mm)50 高さ(mm)180 奥行(mm)50 適合車4サイクルガソリンエンジン車用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
注意
※4サイクルガソリンエンジン車用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29477868
2024-04-11
用途:
エンジントラブル ディーラーに相談の上 警告灯ランプ点灯を改善させる。
株式会社トータテホールディングス 様 (その他業種)

ガソリン投入しやすく、使い勝手が良いです。
説明もしっかり書いてあり、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする