A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー8GB 付属品AC、WPS2 注文コード29479496 品番8GB/240GB(SSD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品はメモリー・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

R∞PC (アールピーシー) とは
国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。
中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。
飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。
無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。

付属品AC、WPS2 仕様ドライブ/テンキー:不問 液晶サイズ15.6 メモリー8GB 使用CPUCorei5(8世代) OSWindows11Professional カメラ仕様不問 SSDSSD240GB 無線LANあり
関連資料:(3.77MB)(3.77MB)(0.47MB)
注意
※中古品の為、パソコン本体の外装等に、傷やスレ、一定の使用感があります。あらかじめご了承ください。
※メーカーの純正箱、ユーザー登録カード、メーカーの保証書、付属品ディスク、各種※消耗品などは、原則として付属しておりません。
※本商品の付属品はACもしくは電源ケーブルのみです。キーボードやマウス、液晶への接続ケーブル等はございませんのであらかじめご了承ください。
※画像はイメージになりますので、実際の商品と異なる可能性がございます。(型番、カラーなどのご指定は頂けません。予めご了承くださいませ。)
※SSDはパーツの入荷状況により240GBを256GBや480GBを512GBでご提供させていただく可能性がございます。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする