パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ スリムワンタッチマグ200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29480704
品番
HB-6267
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
操作がしやすい大きなロックリング。キャップを外さずに給水できる大きな飲み口。市販のストラップの取り付けが可能!
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム
色
グリーン
容量(mL)
200
質量(g)
164
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×60×215
保温効力(℃)
42以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)