ジュライミー エンジェリングヘアミスト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 商品タイプフルブルーム 注文コード29480930 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品は商品タイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

輝く天使の輪、艶やかに香るモテ髪を叶えるヘアミスト。オイルとウォーターエキスの2層のエッセンスがバランスよく髪の保湿に作用。振って混ぜ合わせることで、オイルと水分それぞれの優れた効果を発揮します。

用途
オイル層とウォーター層が混ざるようよく振ります。髪から15〜20cm離して適量をスプレーします。ブラシや手ぐしで髪全体になじませます。
濡れた髪にも、乾いた髪にもお使いいただけます。
香りフレッシュなリンゴとジャスミンの花が開くようなみずみずしさ、フルーティな香り 商品タイプフルブルーム
注意
※お肌・頭皮に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※化粧品がお肌・頭皮に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌・頭皮に、直接日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※目に入らないようにご注意ください。もし目に入ったときは直ちに水、又はぬるま湯で洗い流してください。
※乳幼児の手の届く場所、直射日光の当たる場所、高温多湿または極端に低温になる場所には置かないでください。
※室内空気を取り入れるファンヒーターを使用中の部屋で、つけたり乾かしたりしないでください。配合されている揮発性成分がファンヒーターに吸入され、点火不良や消火の原因となることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする