ジュライミー エンジェリングヘアミスト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 商品タイプサンセットフリージア 注文コード29480939 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品は商品タイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

輝く天使の輪、艶やかに香るモテ髪を叶えるヘアミスト。オイルとウォーターエキスの2層のエッセンスがバランスよく髪の保湿に作用。振って混ぜ合わせることで、オイルと水分それぞれの優れた効果を発揮します。

用途
オイル層とウォーター層が混ざるようよく振ります。髪から15〜20cm離して適量をスプレーします。ブラシや手ぐしで髪全体になじませます。
濡れた髪にも、乾いた髪にもお使いいただけます。
香り甘いイングリッシュペア(洋梨)をまとった、爽やかなフリージアの香り 商品タイプサンセットフリージア
注意
※お肌・頭皮に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※化粧品がお肌・頭皮に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌・頭皮に、直接日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※目に入らないようにご注意ください。もし目に入ったときは直ちに水、又はぬるま湯で洗い流してください。
※乳幼児の手の届く場所、直射日光の当たる場所、高温多湿または極端に低温になる場所には置かないでください。
※室内空気を取り入れるファンヒーターを使用中の部屋で、つけたり乾かしたりしないでください。配合されている揮発性成分がファンヒーターに吸入され、点火不良や消火の原因となることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする