フラットゴム 幅広

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29482025 品番 HR-3840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

既存のフラットゴムのフック幅より広い、19mm幅のタイプです。
フックが二重構造となり、幅広タイプなので強度と安全性が高いです。
荷台などの固定用に使うフック付きのゴムになります。
耐久性に優れ,丈夫で長持ち!!

用途
トラックや台車など荷物の固定に。
アウトドアで荷物を束ねるときなど。
材質PP、天然ゴム、鉄 幅(mm)19 厚さ(mm)約4 ブラック 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする