HR-3842 フラットゴム 幅広 三友 29482086

HR-3842 フラットゴム 幅広 三友 29482086
HR-3842 フラットゴム 幅広 三友 29482086
HR-3842 フラットゴム 幅広 三友 29482086
HR-3842 フラットゴム 幅広 三友 29482086
HR-3842 フラットゴム 幅広 三友 29482086

フラットゴム 幅広

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2.5
ブラック
内容量1本注文コード29482086品番HR-3842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

既存のフラットゴムのフック幅より広い、19mm幅のタイプです。
フックが二重構造となり、幅広タイプなので強度と安全性が高いです。
荷台などの固定用に使うフック付きのゴムになります。
耐久性に優れ,丈夫で長持ち!!

用途
トラックや台車など荷物の固定に。
アウトドアで荷物を束ねるときなど。
材質PP、天然ゴム、鉄幅(mm)19厚さ(mm)約4ブラック長さ(m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする