A4モノクロレーザープリンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29482357 品番HL-L2375DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

無線LAN&自動両面プリントに対応
コンパクト・モノクロプリンター

質量(kg)約7.2 種類[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき、封筒、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚) 消費電力(W)[印刷時(平均)]約420、[ピーク時]880以下、[スタンバイ時(平均)]約39.5、[スリープ時(ディープスリープ時)(平均)]約0.8 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数[フェイスダウン(正面排紙)]普通紙:100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]普通紙:1枚、はがき:15枚 対応OSWindows 11、10、 8/8.1、 7 SP1、macOS v10.10.5〜 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×360×183(突起部を除く) 用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙 メモリー容量64MB 解像度1200×1200dpi 寿命装置:5万枚または5年間 ウォームアップ時間9.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から) 印刷速度[片面印刷時(A4)]約34枚/分、[両面印刷時(A4)]約16ページ/分 坪量(g/m2)[手差しトレイ]60-230、[標準用紙トレイ]60-163 使用CPU600MHz フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)レディー時:10以下 用紙サイズ[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2〜215.9mm、長さ127〜355.6mm)、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき コマンドPCL(欧文) 給紙可能枚数251枚、[手差しトレイ]1枚、[標準用紙トレイ]250枚 運転音[印刷時]6.66B、[スタンバイ時]不可聴 インターフェイスHi-Speed USB 2.0、10Base-T/100Base-TX、IEEE802.11 b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプレーザープリンター 対応プロトコルTCP/IP エネルギー消費効率(kWh/年)66、 区分:プリンターC エコマーク認定番号18 155 001

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29482357 HL-L2375DW 61696235 HL-L2460DW モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする